Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 240V 40-400HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 240V 40-400HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX1FJ240

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110082043

Sonepar Artikelnummer

121256192

Hersteller Artikelnummer

LX1FJ240

Hersteller Typ

LX1FJ240

Hersteller Artikel Nr.:

LX1FJ240

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059090

Gewicht:

1.102 kg

240V 40-400Hz Spule fürTeSys F Schütze. Kompatibel mit allen LC1F400-Modellen, ermöglicht es den Betrieb in den Grenzen 0. 85-1. 1 Uc und bietet einen niedrigen abgedichteten Verbrauch und hohe AC-3-Betriebsraten bis 2400 Zyklen/Stunde für den Betrieb in Umgebungen bis 55°C.