Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 415V 40-440HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 415V 40-440HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX1FJ415

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 .. 440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 415 .. 440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110082081

Sonepar Artikelnummer

121256193

Hersteller Artikelnummer

LX1FJ415

Hersteller Typ

LX1FJ415

Hersteller Artikel Nr.:

LX1FJ415

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415 .. 440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

415 .. 440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

1.089 kg

415-480V 40-400Hz Spule fürTeSys F Schütze. Kompatibel mit allen LC1F400-Modellen, ermöglicht es den Betrieb in den Grenzen 0. 85-1. 1 Uc und bietet einen niedrigen abgedichteten Verbrauch und hohe AC-3-Betriebsraten bis 2400 Zyklen/Stunde für den Betrieb in Umgebungen bis 55°C.