Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 48V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 48V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX4FL048

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85059029

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110083705

Sonepar Artikelnummer

121256207

Hersteller Artikelnummer

LX4FL048

Hersteller Typ

LX4FL048

Hersteller Artikel Nr.:

LX4FL048

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

1.450 kg

48V DC-Spule für TeSys F-Schütze. Kompatibel mit allen LC1F630-Modellen, ermöglicht es den Betrieb in den Grenzen 0. 85-1. 1 Uc und bietet einen niedrigen abgedichteten Verbrauch und hohe AC-3-Betriebsraten bis 1200 Zyklen/Stunde für den Betrieb in Umgebungen bis 55°C.