SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS -Achsverlängerung, 50-400A -10x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE21
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412049
Sonepar Artikelnummer
120795175
Hersteller Artikelnummer
GS2AE21
Hersteller Typ
GS2AE21
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE21
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.309 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


