Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS, direkter Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30-400A UL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS, direkter Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30-400A UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS2AH130

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119411837

Sonepar Artikelnummer

121168116

Hersteller Artikelnummer

GS2AH130

Hersteller Typ

GS2AH130

Hersteller Artikel Nr.:

GS2AH130

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.247 kg

TeSys GS Außenbetätigungsgriff für 3-polige 30-400A UL-Sicherungs-Lasttrennschalter GS2EEU, GS2EU, GS2GU, GS2JU, GS2MU, GS2QU. Schwarzer Griff mit grauer Frontplatte, abschließbar, zur Montage an der Tür eines Gehäuses mit NEMA-Schutzart 1, 3R, 12, für frontseitige Bedienung. Zu ergänzen mit einer Welle für externen Antrieb GS2AE, verschiedene Längen verfügbar (separat zu bestellen). Grün Premium-konform (RoHS/REACh).