Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS - roter direkter Frontdrehgriff als Trennschalter für 30...400 A UL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS - roter direkter Frontdrehgriff als Trennschalter für 30...400 A UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS2AH140

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119411844

Sonepar Artikelnummer

121168117

Hersteller Artikelnummer

GS2AH140

Hersteller Typ

GS2AH140

Hersteller Artikel Nr.:

GS2AH140

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.240 kg

TeSys GS Außenbetätigungsgriff für 3-polige 30-400A UL-Sicherungs-Lasttrennschalter GS2EEU, GS2EU, GS2GU, GS2JU, GS2MU, GS2QU. Roter Griff mit gelber Frontplatte, abschließbar, zur Montage an der Tür eines Gehäuses mit NEMA-Schutz 1, 3R, 12, für frontseitigen Betrieb. Zu ergänzen mit einer Welle für externen Antrieb GS2AE, verschiedene Längen verfügbar (separat zu bestellen). Grün Premium-konform (RoHS/REACh).