Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS - roter direkter Frontdrehgriff als Trennschalter für 600...800 A UL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS - roter direkter Frontdrehgriff als Trennschalter für 600...800 A UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS2AH160

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119411905

Sonepar Artikelnummer

121168119

Hersteller Artikelnummer

GS2AH160

Hersteller Typ

GS2AH160

Hersteller Artikel Nr.:

GS2AH160

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.270 kg

TeSys GS Außenbetätigungsgriff für 3-polige 600-800A UL-Sicherungs-Lasttrennschalter GS2SU, GS2TU. Roter Griff mit gelber Frontplatte, abschließbar, zur Montage an der Tür eines Gehäuses mit NEMA-Schutz 1, 3R, 12, für frontseitigen Betrieb. Zu ergänzen mit einer Welle für externen Antrieb GS2AE, verschiedene Längen verfügbar (separat zu bestellen). Grün Premium-konform (RoHS/REACh).