SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GS - roter externer Frontdrehgriff als Trennschalter für 30 A UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AH120
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119411820
Sonepar Artikelnummer
121168115
Hersteller Artikelnummer
GS2AH120
Hersteller Typ
GS2AH120
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AH120
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.221 kg


