SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GV2 - Gehäuse für TeSys GV2P/L - roter Griff - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2PC02
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 88 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480400612
Sonepar Artikelnummer
120469480
Hersteller Artikelnummer
GV2PC02
Hersteller Typ
GV2PC02
Hersteller Artikel Nr.:
GV2PC02
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
88 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
166 mm
Tiefe:
163 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.686 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


