SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GV2 - Gehäuse für TeSys GV2P/L - schwarzer Griff - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2PC01
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 88 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480400605
Sonepar Artikelnummer
120469479
Hersteller Artikelnummer
GV2PC01
Hersteller Typ
GV2PC01
Hersteller Artikel Nr.:
GV2PC01
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
88 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
166 mm
Tiefe:
163 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


