SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GV3 - Gehäuse für TeSys GV3P/L - roter Griff - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV3PC02
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 200 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119409940
Sonepar Artikelnummer
120638639
Hersteller Artikelnummer
GV3PC02
Hersteller Typ
GV3PC02
Hersteller Artikel Nr.:
GV3PC02
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.634 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


