SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys GV3, Gehäuse für TeSys GV3p/L, schwarzer Griff, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV3PC01
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 181 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119409933
Sonepar Artikelnummer
120638638
Hersteller Artikelnummer
GV3PC01
Hersteller Typ
GV3PC01
Hersteller Artikel Nr.:
GV3PC01
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
312 mm
Tiefe:
203.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.642 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


