SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys LE, Gehäuse für Direktstarter mit Leistungsschalter, neutrale Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LE1GVMEKA59
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 101 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118098718
Sonepar Artikelnummer
121169444
Hersteller Artikelnummer
LE1GVMEKA59
Hersteller Typ
LE1GVMEKA59
Hersteller Artikel Nr.:
LE1GVMEKA59
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
101 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
201 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.550 kg


