SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys LG, Gehäuse für Direktstarter, ohne Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DE1KS217A04
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 175 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110103748
Sonepar Artikelnummer
121167696
Hersteller Artikelnummer
DE1KS217A04
Hersteller Typ
DE1KS217A04
Hersteller Artikel Nr.:
DE1KS217A04
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
175 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
165 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.982 kg


