SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys LRD - Elektronisches thermisches Überlastrelais - 3P - 0,1-0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR9D01
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485420929
Sonepar Artikelnummer
120469561
Hersteller Artikelnummer
LR9D01
Hersteller Typ
LR9D01
Hersteller Artikel Nr.:
LR9D01
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
72.5 mm
Tiefe:
79.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


