SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys LRD Thermische Überlastrelais - 12...18 A - Klasse 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LRD21L
Einstellbarer Strombereich - 12 .. 18 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480609619
Sonepar Artikelnummer
121169576
Hersteller Artikelnummer
LRD21L
Hersteller Typ
LRD21L
Hersteller Artikel Nr.:
LRD21L
Einstellbarer Strombereich:
12 .. 18 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg


