SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 110-240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCD38FU
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 38 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481493750
Sonepar Artikelnummer
121255096
Hersteller Artikelnummer
LUCD38FU
Hersteller Typ
LUCD38FU
Hersteller Artikel Nr.:
LUCD38FU
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
38 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9.5 .. 38 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.126 kg


