Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 24V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUCA38BL

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 38 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389111493701

Sonepar Artikelnummer

121255091

Hersteller Artikelnummer

LUCA38BL

Hersteller Typ

LUCA38BL

Hersteller Artikel Nr.:

LUCA38BL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

38 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9.5 .. 38 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Ja

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.124 kg

Die Tesys U Steuer- und Diagnoseeinheit wird in die Basiseinheit LUB38 oder LUB380 eingesteckt und stellt somit ein kompakten Motorstarter für 3-phasige Motoranwendungen bis 18,5kW@400V dar. Er bietet Vollschutz für Motoren mit einem Nennstrom Ir 9,5-38A (Ir einstellbar), Überlastauslöseklasse 10, Kurzschluss bei 13 x Irmax, Überstrom bei 14,2 x Ir, Phasenausfall, Isolationsfehler (Geräteschutz). Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 9,5-38A, 24 V DC. Nutzungskategorie: AC-44,AC-43,AC-41-Einstellber. für therm. Anwendung: Anforderungen an den Basisschutz von Motorabgängen: Überlast und Kurzschluss. Produktkompatibilität: LUFC00, LUFN, ASILUFC51, ASILUFC5-Range Presentation: TeSys U ist ein kompletter Motorabgang bis 38 A AC-3.