Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 24V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUCD38BL

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 38 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481493743

Sonepar Artikelnummer

121255095

Hersteller Artikelnummer

LUCD38BL

Hersteller Typ

LUCD38BL

Hersteller Artikel Nr.:

LUCD38BL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

38 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9.5 .. 38 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.122 kg

Die Tesys U Steuer- und Diagnoseeinheit wird in die Basiseinheit LUB38 oder LUB380 eingesteckt und stellt somit ein Kompakten Motorstarter für 3-phasige Motoranwendungen bis 18,5kW@400V dar. Er bietet einen Vollschutz für Motoren mit einem Nennstrom Ir 9,5-38A (Ir einstellbar), Überlastauslöseklasse 10, Kurzschluss bei 13 x Irmax, Überstrom bei 14,2 x Ir, Phasenausfall, Isolationsfehler (Geräteschutz). Es bietet einen thermischen Überlastalarm, der lokal mit einem LUFDA*-Modul oder aus der Ferne mit einem LULC*-Modul verwendet werden kann, sowie eine Testtaste für die Überlastsimulation. Zur Verwendung mit einer 24-V-Gleichspannung für die Steuerung des Starters (über die Steuerklemmen A1/A2 am Grundgerät). Zertifiziert bei Verwendung in Verbindung mit einem LUB-Netzteil (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.