Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 24V DC MAG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 8-38A 24V DC MAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUCL38BL

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481493767

Sonepar Artikelnummer

121255097

Hersteller Artikelnummer

LUCL38BL

Hersteller Typ

LUCL38BL

Hersteller Artikel Nr.:

LUCL38BL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

38 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

sonstige

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.128 kg

Die Steuereinheit von TeSys U mit magnetischen Schutz zum Einsetzen in das Grundgerät LUB38 zu einem kompakten Motorstarter für 3-Phasen-Motoranwendungen bis 18,5kW@400V. Er bietet Kurzschlussschutz für Motoren mit einem Nennstrom In 9,5-38A (In einstellbar über Drehregler), Überstromschutzstufe bei 14,2 x In. Anwendung: Anforderungen an den Basisschutz von Motorabgängen: Überlast und Kurzschluss. Zur Verwendung mit einer 24-V-Gleichspannung für die Steuerung des Starters (über die Steuerklemmen A1/A2 am Grundgerät). Zertifiziert bei Verwendung in Verbindung mit einem LUB-Netzteil (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.