Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 9.5-38A 24V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS U SM 9.5-38A 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUCB38BL

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 38 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 38 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481493729

Sonepar Artikelnummer

121255093

Hersteller Artikelnummer

LUCB38BL

Hersteller Typ

LUCB38BL

Hersteller Artikel Nr.:

LUCB38BL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

38 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9.5 .. 38 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.124 kg

Die Steuer- und Diagnoseeinheit TeSys U wird in die fortschrittlichen Leistungssockel LUB380 eingefügt, um eine Startersteuerung TeSys U für 3-Phasen-Motoranwendungen bis zu 18,5kW@400V zu bilden. Sie bietet vollen Schutz für Motoren mit einem Nennstrom Ir 9,5-38A (Ir einstellbar), Überlastauslöser Klasse 10, Kurzschluss bei 13 x Irmax, Überstrom bei 14,2 x Ir, Phasenausfall, Isolationsfehler (nur Schutz von Geräten). Es verfügt über einen thermischen Überlastalarm, der lokal über ein LUFDA-Modul oder ferngesteuert über ein LULC-Modul verwendet werden kann, sowie über einen Testtaster für die Simulation einer Überlast. Zur Verwendung mit einer 24-V-Gleichspannung für die Steuerung des Anlassers (über die Steuerklemmen A1/A2 in der Leistungsbasis). Zertifiziert bei Verwendung in Verbindung mit einem LUB-Leistungssockel (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.