SCHNEIDER ELECTRIC - Thermostat THP1 +1C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT15834
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - 10 .. 30 °C
Gangreserve - 87600 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489524623
Sonepar Artikelnummer
121167667
Hersteller Artikelnummer
CCT15834
Hersteller Typ
CCT15834
Hersteller Artikel Nr.:
CCT15834
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
10 .. 30 °C
Gangreserve:
87600 h
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Textführung im Display:
Ja
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
42
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
3
Ferienprogramm:
Ja
Eingang für Zeitprogramm:
Ja
Einstellbereich Absenkung:
10 .. 30 °C
Einstellbereich Frostschutz:
0 .. 20 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Betriebsartenschalter:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Bautiefe:
67 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.181 kg


