Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - THORSMAN Multifunktions Kabelsucher mit Sender und Empfänger

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - THORSMAN Multifunktions Kabelsucher mit Sender und Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMT23206

  • Messgerät für Spannungsmessung - Nein

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489486198

Sonepar Artikelnummer

121375643

Hersteller Artikelnummer

IMT23206

Hersteller Typ

IMT23206

Hersteller Artikel Nr.:

IMT23206

Messgerät für Spannungsmessung:

Nein

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Nein

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.304 kg

Multifunktions-Leitungssucher. Der Sender ist ein kompaktes Handheld-Instrument, mit dem man Leitungen in der Wand erkennen und aufspüren können. Er ist besonders hilfreich bei der Reparatur alter Leitungen. Anschlüsse: Telefonleitungen, Koaxialkabel, Zwei Krokodilklemmen, DC-Fahrzeugleitungen. Abmessung (H x Bx T): 183 x 80 x 46 mm. Funktionen: Ein Multifunktionsgerät, das aus einem Sender und einem Funkempfänger besteht, Hörbar, Ortung Stromlose elektrische Leitungen, Handlicher ergonomischer Empfänger. Energie Sender: 4 Stück 1,5V Typ: LR44 oder gleichwertig, Energie Empfänger: 2 Stück 1,5V Typ: AAA oder gleichwertig, Gewicht: 220 g (mit Batterie).