SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman - Nagelklemme - TC 10...14 mm - 2/35/22 - weiß - Satz à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2043016
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882043018
Sonepar Artikelnummer
121164501
Hersteller Artikelnummer
2043016
Hersteller Typ
2043016
Hersteller Artikel Nr.:
2043016
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


