SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman - Nagelklemme - TC 3...5 mm - 1.2/20/15 - weiß - Satz à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011017
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 3 .. 5 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882011017
Sonepar Artikelnummer
121164482
Hersteller Artikelnummer
2011017
Hersteller Typ
2011017
Hersteller Artikel Nr.:
2011017
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
3 .. 5 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


