Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman Stativ (3-Bein) inkl Querbügel für 1-2 LED Arbeitsleuchten max. Höhe 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman Stativ (3-Bein) inkl Querbügel für 1-2 LED Arbeitsleuchten max. Höhe 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMT47281

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482184008

Sonepar Artikelnummer

121414323

Hersteller Artikelnummer

IMT47281

Hersteller Typ

IMT47281

Hersteller Artikel Nr.:

IMT47281

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Breite:

120 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1395 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96200099

Gewicht:

5.994 kg

Das Thorsman-Stativ und eine Halterung von Schneider Electric sind Zubehör für die LED-Arbeitslampen und die Akku LED-Arbeitslampe von Thorsman. Dieses Stativ mit Halterung ist für jeden Arbeitsplatz und jede Art von Wetter geeignet. Perfekt für professionelle Handwerker. Dieses Stativ und diese Halterung wurden entwickelt, um mehr Flexibilität und eine bessere Lichtverteilung für Projekte und Anwendungen zu bieten. Dieses Stativ mit Halterung ist ideal für raue Bedingungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Stativ ist mit allen LED-Arbeitslampen von Thosrman kompatibel, die Höhe ist einstellbar von mindestens 1,4 m bis maximal 3 m. Dieses Stativ wird mit einer 0,9 m langen Halterung zur Montage von 2 Arbeitslampen geliefert, um die Gesamtlichtleistung zu verbessern. Dieses Stativ verfügt über Kabelklemmen zum Verriegeln des Netzkabels der Arbeitslampe, wodurch die Sicherheit bei der Verwendung verbessert wird. Das Stativ und die Halterung sind einfach zu transportieren, zu tragen und zu befestigen. Das Produkt hat eine hohe Stabilität und Flexibilität, um die Höhe auf bis zu 3 Meter einzustellen. Es verfügt über einen Kabelclip zur Verbesserung der Gebrauchssicherheit und eine Halterung für 2 Arbeitslampen auf einem Stativ. Dieses Stativ kann durch Verstellen der drei Beine auf jeder Oberfläche aufgestellt werden. Die Halterung kann mit einer Schraube oben am Stativ befestigt werden. Die Abmessungen des Stativs betragen (B) 1395 mm x (H) 120 mm x (T) 120 mm. Die Abmessungen der Halterung sind (B) 680 mm x (H) 40 mm x (T) 20 mm. Die Farbe des Produkts ist Panton Black 6C. Die Betriebstemperatur reicht von -25°C bis 40°C. Jede Packung besteht aus 1 Stativ und 1 Halterung. Das Stativ ist inklusive Kabelclips. Die Halterung ist inklusive Schrauben. Die LED-Arbeitsleuchten von Thorsman wurden entwickelt, um mehr Funktionen zu bieten und eine maximale Anzahl von Anwendungen abzudecken. Alle Produkte des Sortiments sind mit neuester LED-Technologie ausgestattet, um eine bessere Energieeffizienz, höhere Lichtqualität und eine längere Lebensdauer zu bieten.