SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M12, Durchmesser 3 bis 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36179
Nenndurchmesser - 5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 3 .. 5 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163784
Sonepar Artikelnummer
121168564
Hersteller Artikelnummer
IMT36179
Hersteller Typ
IMT36179
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36179
Nenndurchmesser:
5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3 .. 5 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
12.5
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.003 kg


