SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M16, Durchmesser 5 bis 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36180
Nenndurchmesser - 7 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 7 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163791
Sonepar Artikelnummer
121168565
Hersteller Artikelnummer
IMT36180
Hersteller Typ
IMT36180
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36180
Nenndurchmesser:
7 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 7 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
16
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.004 kg


