SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M20, Durchmesser 7 bis 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36181
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163807
Sonepar Artikelnummer
121168566
Hersteller Artikelnummer
IMT36181
Hersteller Typ
IMT36181
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36181
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.005 kg


