SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M25, Durchmesser 10 bis 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36182
Nenndurchmesser - 14 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 .. 14 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163814
Sonepar Artikelnummer
120520601
Hersteller Artikelnummer
IMT36182
Hersteller Typ
IMT36182
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36182
Nenndurchmesser:
14 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 .. 14 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.008 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


