SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M40, Durchmesser 20 bis 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36184
Nenndurchmesser - 26 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 20 .. 26 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163838
Sonepar Artikelnummer
121168567
Hersteller Artikelnummer
IMT36184
Hersteller Typ
IMT36184
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36184
Nenndurchmesser:
26 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 .. 26 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.027 kg


