SCHNEIDER ELECTRIC - Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M50, Durchmesser 26 bis 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT36185
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 26 .. 35 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163845
Sonepar Artikelnummer
121168568
Hersteller Artikelnummer
IMT36185
Hersteller Typ
IMT36185
Hersteller Artikel Nr.:
IMT36185
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
26 .. 35 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.044 kg


