Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tischkonsole, weiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tischkonsole, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1731370

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529032236

Sonepar Artikelnummer

120194448

Hersteller Artikelnummer

1731370

Hersteller Typ

1731370

Hersteller Artikel Nr.:

1731370

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.378 kg

Für Video-Freisprechstelle und Video-. Hausstation. Verbindung über handelsübliche 8-polige Westerndose. Inkl. Anschlusskabel 8-adrig, 3 m. Inkl. Western-Stecker. Gewichtsplatte. Farbe weiß.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie