Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - TM5 SI E/A Mod 24VDC 4DE Tmp 24Bit

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TM5 SI E/A Mod 24VDC 4DE Tmp 24Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM5STI4ATCFS

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480941139

Sonepar Artikelnummer

121257265

Hersteller Artikelnummer

TM5STI4ATCFS

Hersteller Typ

TM5STI4ATCFS

Hersteller Artikel Nr.:

TM5STI4ATCFS

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingang, Thermoelement:

Ja

Auflösung der Analogeingänge:

24 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem leistungsstarken und sicheren modularen IP20-E/A-System. Dieses analoge Sicherheits-Eingangsmodul bietet 4 sichere Thermoelement-Eingänge, PT100/PT1000-Eingänge und eine Auflösung von 24 Bit. Zwischen Kanal und Bus besteht eine Isolation von 500 V AC. Dieses Sicherheitsmodul bietet in Verbindung mit der Sicherheitssteuerung TM5CSLC dezentrale Sicherheitslösungen auf dem Sercos-Bus bis SIL 3, Kat. 4, PL e, SIL CL3. Es verfügt über 2 LEDs für die Stromversorgung, 2 LEDs für den Sicherheitsstatus und 20 LEDs für die Signalisierung des Eingangsstatus. Es ist mit zwei Drähten für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Die Gehäusefarbe ist rot. Es wiegt 0,066 kg. Es ist 75 mm tief, 25 mm breit und 99 mm hoch. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie Materialtransport- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist nach GOST-R, C-Tick, cULus und CSA zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr. 213 und CSA C22.2 Nr. 142. Es ist kompatibel mit der Sicherheitssteuerung Modicon TM5CSLC. Die Installation erfolgt durch Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene. Dieses modulare IO-System ermöglicht eine flexible und skalierbare Konfiguration von Remote- oder verteilten IO-Inseln durch die Verbindung mit Modicon- und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, entwickelt für komplexe Maschinen.