SCHNEIDER ELECTRIC - Toolless Cable Management Rings (Qty 10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7540
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 107 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304300830
Sonepar Artikelnummer
121253389
Hersteller Artikelnummer
AR7540
Hersteller Typ
AR7540
Hersteller Artikel Nr.:
AR7540
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
53 mm
Länge:
53 mm
Durchmesser:
107 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.410 kg


