SCHNEIDER ELECTRIC - TORIX T6 rot Kabel-verdrillhilfe Schneider Electric 100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000210
Ader-Zahl - 1
Aderquerschnitt - 0.5 .. 12.5 mm²
Leiterdurchmesser - 0.5 .. 6 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315883000218
Sonepar Artikelnummer
121164611
Hersteller Artikelnummer
3000210
Hersteller Typ
3000210
Hersteller Artikel Nr.:
3000210
Ader-Zahl:
1
Aderquerschnitt:
0.5 .. 12.5 mm²
Leiterdurchmesser:
0.5 .. 6 mm
Farbe:
rot
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


