Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Torxschluessel f. 1510121-1515221

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Torxschluessel f. 1510121-1515221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1229924

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026570

Sonepar Artikelnummer

121164299

Hersteller Artikelnummer

1229924

Hersteller Typ

1229924

Hersteller Artikel Nr.:

1229924

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181568

Gewicht:

0.010 kg

Ersatzteil. Ritto. Torxschluessel fuer 1510121-1515221.