Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Trafo f. Lampenfassung mit LED-Modul, 400V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Trafo f. Lampenfassung mit LED-Modul, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBV5B

  • Eingangsspannung AC - 400 V

  • Ausgangsspannung AC - 24 V

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Herkunftsland - ID

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119039789

Sonepar Artikelnummer

121176454

Hersteller Artikelnummer

ZBV5B

Hersteller Typ

ZBV5B

Hersteller Artikel Nr.:

ZBV5B

Eingangsspannung AC:

400 V

Ausgangsspannung AC:

24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.090 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.