SCHNEIDER ELECTRIC - Trafo für Lampenfassung mit LED-Modul 440-460V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBV8B
Eingangsspannung AC - 440 .. 460 V
Ausgangsspannung AC - 24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119039796
Sonepar Artikelnummer
121176455
Hersteller Artikelnummer
ZBV8B
Hersteller Typ
ZBV8B
Hersteller Artikel Nr.:
ZBV8B
Eingangsspannung AC:
440 .. 460 V
Ausgangsspannung AC:
24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.088 kg


