SCHNEIDER ELECTRIC - Tragbare Lampe mit Ein-/Ausschalter - 230V AC - 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYLAMPORTLD
Bemessungsspannung - 100 .. 250 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 10 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481190390
Sonepar Artikelnummer
121171509
Hersteller Artikelnummer
NSYLAMPORTLD
Hersteller Typ
NSYLAMPORTLD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYLAMPORTLD
Bemessungsspannung:
100 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
403.5 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94052940
Gewicht:
0.882 kg


