Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Trage-/Standrahmen für Kaedra Gehäuse, 8 TE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Trage-/Standrahmen für Kaedra Gehäuse, 8 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430105008

Sonepar Artikelnummer

120171081

Hersteller Artikelnummer

10500

Hersteller Typ

10500

Hersteller Artikel Nr.:

10500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.964 kg

Trage-/Standrahmen als Halterung für Kaedra Gehäuse. Passend für Steckdosen Gehäuse. Es ist kompatibel mit einer Reihe von 8 Modulen in 18mm-Gehäusen. Abmessungen sind (B) 360mm x (H) 700mm x (T) 410mm. Produktgewicht beträgt 1,659 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie