SCHNEIDER ELECTRIC - TransferPacT Active, automatische Netzumschaltung, 800A, 3P, LCD, Rahmen 800A, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TA80D3L8002TPE
Ausführung - sonstige
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487075790
Sonepar Artikelnummer
121414493
Hersteller Artikelnummer
TA80D3L8002TPE
Hersteller Typ
TA80D3L8002TPE
Hersteller Artikel Nr.:
TA80D3L8002TPE
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
36.300 kg


