SCHNEIDER ELECTRIC - TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 3P, LCD, 400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TA10D3L0404TPE
Ausführung - sonstige
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481065520
Sonepar Artikelnummer
121172966
Hersteller Artikelnummer
TA10D3L0404TPE
Hersteller Typ
TA10D3L0404TPE
Hersteller Artikel Nr.:
TA10D3L0404TPE
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.791 kg


