SCHNEIDER ELECTRIC - TransferPacT, ferngesteuerte Netzumschaltung, 800A, 230V, 3P, ferngesteuert, Rahmen 800A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TR80D3R8002TPE
Ausführung - sonstige
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487075851
Sonepar Artikelnummer
121414501
Hersteller Artikelnummer
TR80D3R8002TPE
Hersteller Typ
TR80D3R8002TPE
Hersteller Artikel Nr.:
TR80D3R8002TPE
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
36.300 kg


