SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Abdeckung für PLS-Boxen 27x27x9,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS2727A
Höhe - 270 mm
Breite - 270 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189708
Sonepar Artikelnummer
121172459
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS2727A
Hersteller Typ
NSYTPLS2727A
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS2727A
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
95 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.430 kg


