SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Polycarbonat-Abdeckung 27x54x9,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS2754A
Höhe - 270 mm
Breite - 540 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189746
Sonepar Artikelnummer
121172463
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS2754A
Hersteller Typ
NSYTPLS2754A
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS2754A
Höhe:
270 mm
Breite:
540 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
95 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.845 kg


