SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Polykarbonatabdeckung 18x27x4,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS1827
Höhe - 180 mm
Breite - 270 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189685
Sonepar Artikelnummer
121172457
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS1827
Hersteller Typ
NSYTPLS1827
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS1827
Höhe:
180 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
45 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.252 kg


