SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Polykarbonatabdeckung 27x36x4,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS2736
Höhe - 270 mm
Breite - 360 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189715
Sonepar Artikelnummer
121172460
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS2736
Hersteller Typ
NSYTPLS2736
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS2736
Höhe:
270 mm
Breite:
360 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
45 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.428 kg


