SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Polykarbonatabdeckung 36x72x9,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS3672A
Höhe - 360 mm
Breite - 720 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189784
Sonepar Artikelnummer
121172467
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS3672A
Hersteller Typ
NSYTPLS3672A
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS3672A
Höhe:
360 mm
Breite:
720 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
95 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.884 kg


