SCHNEIDER ELECTRIC - Transparente Polykarbonatabdeckung 54x54x4,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTPLS5454
Höhe - 540 mm
Breite - 540 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189791
Sonepar Artikelnummer
121172468
Hersteller Artikelnummer
NSYTPLS5454
Hersteller Typ
NSYTPLS5454
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTPLS5454
Höhe:
540 mm
Breite:
540 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
45 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.444 kg


